Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00205167 HDMI-Kabel 0,1 m HDMI Type C (Mini) HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00205167 HDMI-Kabel 0,1 m HDMI Type C (Mini) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Hama 00205167 HDMI-Kabel 0,1 m HDMI Type C (Mini) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92007646
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205167
EAN/GTIN:
     4047443434678
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Für hochauflösende Full-HD-Qualität bis 1920 x 1080 (1080p) Bildpunkte
Hochwertige Materialien sowie geschirmte Leitungen gewährleisten eine exzellente, störungsfreie Bild- und Tonqualität
Vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung
ARC für eine Rückführung des Audiosignals ohne zusätzliches Audiokabel (ODT, Cinch etc.)
Integrierter Kanal zur Übertragung von Netzwerkdaten mit bis zu 100 Mbit/s
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
HDMI Type C (Mini)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Bandbreite
340 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.