Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00200697 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00200697 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Hama 00200697 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92008955
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200697
EAN/GTIN:
     4047443444691
Für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte Doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen Schlanker Stecker eignet sich besonders gut für mobile und flache Geräte oder bei beengten Platzverhältnissen Optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,09*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 16,79*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 14,84*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,70*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,12*
Ähnlich
Hama
00043642
ab € 2,68*
Ähnlich
Hama
00062296
ab € 14,30*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,97*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,33*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 9,00*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,37*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,70*
Ähnlich
Hama
00205046
ab € 6,16*
Ähnlich
Hama
00305051
ab € 8,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.