Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86611 Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86611 Patch Panel
DeLOCK 86611 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92393525
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86611
EAN/GTIN:
     4043619866113
Suchbegriffe:
Halterung Patchpanel
Patchpanelhalterung
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Dieses Panel von Delock kann in Gehäuse oder Geräte eingebaut werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von 8 Keystone Modulen geeignet.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
8
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Höhe
41.6 mm
Tiefe
175 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.