Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 962.0309 Handschraubendreher Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 962.0309 Handschraubendreher Einzeln
KS Tools 962.0309 Handschraubendreher Einzeln
KS Tools 962.0309 Handschraubendreher Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92399856
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
202 mm
Gewicht
45 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Beryllium-Kupfer
Klingenlänge
100 mm
Zertifizierung
DIN ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1 Form A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.