Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 962.0015 Handschraubendreher Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 962.0015 Handschraubendreher Einzeln
KS Tools 962.0015 Handschraubendreher Einzeln
KS Tools 962.0015 Handschraubendreher Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92401106
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzschlitzschraubendreher (Funken...
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
321 mm
Gewicht
185 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Beryllium-Kupfer
Klingenlänge
200 mm
Zertifizierung
DIN 5262, ISO 8764-1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.