| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-92402654 Herst.-Nr.: 962.0466 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 224 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 180 g | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | ![](/p.gif) | Anzahl der Schraubendreher | 1 | ![](/p.gif) | Material Messer | Beryllium-Kupfer | ![](/p.gif) | Klingenlänge | 40 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Winkelschraubendreher (Funkenfrei), innensechskant-schraubendreher sw10, inbus schraubendreher, stiftschlüssel mit kugelkopf (innensechskant)10mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |