Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 159.1256 Handschraubendreher Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 159.1256 Handschraubendreher Einzeln
KS Tools 159.1256 Handschraubendreher Einzeln
KS Tools 159.1256 Handschraubendreher Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92402979
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.1256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
Kombiklinge TriWing
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Klingenlänge
80 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.