| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-92410663 Herst.-Nr.: 500.7789 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 145 mm | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Material Messer | Chrom-Vanadium-Stahl | | Klingenlänge | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Innensechskant, Innensechskant-ESD-Schraubendreher, Innensechskant-ESD-Schraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher, Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant, Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant, Uhrmacherschraubendreher Innensechskant, Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant, esd innensechskant-schraubendreher |
| | |
| |