| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-92410697 Herst.-Nr.: 500.7110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 145 mm | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Material Messer | Chrom-Vanadium-Stahl | | Klingenlänge | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher ks tools, schlitz-schraubendreher, schlitzschraubendreher ph0x50 |
| | |
| |