| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-92411533 Herst.-Nr.: 117.2236 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 140 mm | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | ![](/p.gif) | Anzahl der Schraubendreher | 1 | ![](/p.gif) | Material Messer | Stahl | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Kunststoff | ![](/p.gif) | Klingenlänge | 60 mm | ![](/p.gif) | Zertifizierung | IEC 60900 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t 6 x 60 mm, torx-vde-schraubendreher t6, vde-schraubendreher (torx®) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |