| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-92412012 Herst.-Nr.: 500.7145 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 145 mm | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | ![](/p.gif) | Anzahl der Schraubendreher | 1 | ![](/p.gif) | Material Messer | Chrom-Vanadium-Stahl | ![](/p.gif) | Klingenlänge | 50 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher ks tools, schlitz-schraubendreher, schlitzschraubendreher ph0x50 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |