Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir AS 1110 LT Handstaubsauger Schwarz Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fakir AS 1110 LT Handstaubsauger Schwarz Staubbeutel
Fakir AS 1110 LT Handstaubsauger Schwarz Staubbeutel
Fakir AS 1110 LT Handstaubsauger Schwarz Staubbeutel
Fakir AS 1110 LT Handstaubsauger Schwarz Staubbeutel
Fakir AS 1110 LT Handstaubsauger Schwarz Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92433707
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     2977003
EAN/GTIN:
     4002780012521
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Extra leicht und powervoll - Im Handumdrehen zaubern Sie mithilfe des premium | AS 1110 LT Akku Handstaubsaugers von Fakir selbst die kleinsten und schwer zugänglichsten Ecken in Ihrem Haushalt oder Auto blitzblank. Der integrierte leistungsstarke 120 Watt BLDC-Motor sorgt für eine lange Lebensdauer und einen geringen Energiebedarf des kabel- und beutellosen Vakuum Handstaubsauger. Dank seines hochwertigen 11,1 Volt Lithium-Ionen-Akkus kann er bis zu 22 Minuten durchgängig betrieben werden - ohne zusätzliche Ladezeit zwischendurch. Die Bedienung ist spielendleicht: Sie können zwischen 2 Leistungsstufen (Low/High) wählen. Mit dem kabellosen Akku-Handsauger gehen Sie damit auch dem hartnäckigsten Schmutz selbst in den kleinsten Ecken an den Kragen und erhöhen sichtbar das Reinigungsergebnis in Ihrem Zuhause oder Ihrem Auto. Der Autostaubsauger verfügt über einen Allergiker geeigneten HEPA-Filter, der Schadstoffe & Partikel zuverlässig aus der Luft herausgefiltert und er entfernt dank seiner Leistungsstärke effizient Tierhaare & Staub von jeder Oberfläche. Der Staubbehälter (0,15 l Volumen) ist leicht zu entleeren - ohne, dass Sie dabei mit dem Schmutz in Berührung kommen! Mit seinem geringen Gewicht von 500 g ist der starke Handstaubsauger angenehm zu tragen und liegt dank seines ergonomischen Handgriffs leicht in der Hand. Sein hochwertiges Design sowie die praktische Ladestation fügen sich geschmeidig in Ihren Wohnraum ein, ohne dabei groß aufzufallen. Das Aufladen des Handsauger erfolgt über die Ladestation. Im Lieferumfang sind eine praktische 2in1 Polsterdüse & Tierhaarbürste, sowie eine 2in1 Fugendüse & Möbelpinsel enthalten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Leistungskontrolle
Mechanisch
Variable Energie
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Geräuschpegel
78 dB
Motorleistung
120 W
Ergonomie
Ladekontrollanzeige
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
22 min
Ladezeit
4 h
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Laufzeit mit motorisierter Bürste (hohe Drehzahl)
10 min
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Breite
55 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
402 mm
Design
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Schwarz
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.15 l
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.