Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET 16-Port 10/100TX 802.3at PoE Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) 1U Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET 16-Port 10/100TX 802.3at PoE Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) 1U Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92448956
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     FGSD-1821P
EAN/GTIN:
     4711605286060
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
16
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, CE
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1800 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
706 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
5 A
Stromverbrauch (max.)
207 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
7.2 Gbit/s
Durchgang
5.36 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
16000
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
18
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Anzahl installierten SFP Module
1
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
16
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.