Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-BLLM Interne Festplatte 3.5" 8 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-BLLM Interne Festplatte 3.5" 8 TB SAS
DELL 400-BLLM Interne Festplatte 3.5" 8 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92484570
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-BLLM
EAN/GTIN:
     884116415800
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 8TB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 7200 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Bytes pro Sektor
512e
Kompatible Produkte
PowerEdge R250 PowerEdge R350 PowerEdge R450 PowerEdge R550 PowerEdge R650 PowerEdge R740xd PowerEdge R740XD PowerEdge R750 PowerEdge R750xs PowerEdge T150 PowerEdge T350 PowerEdge T550
Sonstige Funktionen
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FIPS 140
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,12*
€ 553,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,40*
€ 547,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,26*
€ 535,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,55*
€ 527,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,28*
€ 484,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.