Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bredemeijer G003B Untersetzer Eisenguss 1 Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bredemeijer G003B Untersetzer Eisenguss 1 Rund
Bredemeijer G003B Untersetzer Eisenguss 1 Rund
Bredemeijer G003B Untersetzer Eisenguss 1 Rund
Bredemeijer G003B Untersetzer Eisenguss 1 Rund
Bredemeijer G003B Untersetzer Eisenguss 1 Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92615373
Hersteller:
     Bredemeijer
Herst.-Nr.:
     G003B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie-Untersetzer
Gastronomieuntersetzer
Untersetzer Gastronomie
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
134 mm
Breite
134 mm
Tiefe
17 mm
Gewicht
390 g
Merkmale
Form
Rund
Material
Eisenguss
Produktfarbe
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.