Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Somnila Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Somnila Spot
SLV Somnila Spot
SLV Somnila Spot
SLV Somnila Spot
SLV Somnila Spot
SLV Somnila Spot
SLV Somnila Spot
SLV Somnila Spot
SLV Somnila Spot
SLV Somnila Spot
SLV Somnila Spot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92663528
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Entwickelt als ideale Bett- oder Leseleuchte bietet die SOMNILA Leuchtenserie ein innovatives und benutzerfreundliches Leuchten Konzept. Die elegante Wandaufbauleuchte ist aus weiß oder schwarz lackiertem Aluminium gefertigt und besticht durch professionell verarbeitete Mechanik, gepaart mit moderner LED Technik. Ausgestattet mit einem USB Anschluss sowie dem notwendigen Smartphone Halter bietet die Leuchte einen zusätzlichen Mehrwert. Die Spot-Beleuchtung kann individuell ausgerichtet werden uns leuchtet somit ideal und punktgenau aus. Die zweite Lichtquelle dient der Allgemeinbeleuchtung. Bei Bedarf können die beiden Lichtquellen der Leuchte, über die verbauten Schalter getrennt, voneinander geschaltet werden. Um sich perfekt in den Raum zu integrieren stehen die Leuchten als Version zur links- bzw. rechtsseitigen Montage zur Verfügung. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rechteck
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Wand
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
1480 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
15 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
490 lm
Strahlungswinkel
340 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
32.67 lm/W
Mittlere Lebensdauer
36000 h
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
15 kWh
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Drehen
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
149452
ab € 85,03*
Ähnlich
SLV
1000615
ab € 88,78*
Ähnlich
SLV
1003460
ab € 99,97*
Ähnlich
SLV
1003459
ab € 99,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.