Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Spitzmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Spitzmeißel
Makita Spitzmeißel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92702330
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-05549
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
makita ersatzteile makita
Spitzmeißel mit einer Länge von 400mm und einer 30mm 6-kant-Aufnahme Der Spitzmeißel hat eine Länge von 400mm und eine 30mm 6-kant-Aufnahme. Spitze pyramidal geschmiedet für die Keilwirkung beim Abtrag. Mit der konzentrierten Krafübertragung auf die Spitze ideal zum Aufbrechen, Durchbrechen und Abbrechen von Material. Geeignet für HM1400.
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Flachmeißel-Bohrkrone
Bohrdurchmesser
30 mm
Länge (mm)
400 mm
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.