Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo W 18 LTX 125 QUICK Winkelschleifer 12,5 cm 8000 RPM 1,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo W 18 LTX 125 QUICK Winkelschleifer 12,5 cm 8000 RPM 1,8 kg
Metabo W 18 LTX 125 QUICK Winkelschleifer 12,5 cm 8000 RPM 1,8 kg
Metabo W 18 LTX 125 QUICK Winkelschleifer 12,5 cm 8000 RPM 1,8 kg
Metabo W 18 LTX 125 QUICK Winkelschleifer 12,5 cm 8000 RPM 1,8 kg
Metabo W 18 LTX 125 QUICK Winkelschleifer 12,5 cm 8000 RPM 1,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92779653
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602174890
EAN/GTIN:
     4007430236845
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer metabo
akku winkelschleifer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Inklusive Verriegelungsmutter
Ja
Schutzhaube
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Motortyp
Bürstenloser Motor
Einstellbare Schutzvorrichtung
Ja
Werkzeuglose Schutzvorrichtung
Ja
Schutz vor Neustart
Ja
Soft-Start
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Überlastschutz
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Austauschbare Batterie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
8000 RPM
Spindelfaden
M14
Schallleistungspegel
94 dB
Schalldruckpegel
83 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
4.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
2.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer ohne akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,81*
€ 334,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,54*
€ 325,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,92*
€ 311,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,58*
€ 288,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,28*
€ 275,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.