Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink RaumSensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink RaumSensor
Yealink RaumSensor
Yealink RaumSensor
Yealink RaumSensor
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92813032
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1303111
EAN/GTIN:
     6938818308596
Suchbegriffe:
Multisensor SmartHome
SmartHome Multisensor
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Yealink RoomSensor, der drahtlose Passiv-Infrarot-Sensor (PIR-Sensor) auf Unternehmensniveau, ist für mehrere Erfassungsfunktionen der Raumbelegung, Lichtverhältnisse, Temperatur und Luftfeuchtigkeit usw. geeignet. Mit dem integrierten Bluetooth 5.0 und der Lithiumbatterie ist er kompakt und kabellos einsetzbar. Außerdem kann der RoomSensor mit verschiedenen IoT-Geräten und der Yealink Workspace Management Platform verbunden werden, um einen intelligenten und energieeffizienten Arbeitsbereich zu schaffen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Messparameter
Feuchtigkeit, Licht, Occupancy, Temperatur
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
Bluetooth
Funkfrequenz
2400 MHz
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
-10 - 70 °C
Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H)
0 - 80 %
Entdeckungswinkel
120 °
Distanzerfassung
6 m
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Befestigungstyp
Decke/Wand
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
95.3 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
92 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
CR123A
Technische Details
Batterie Lebensdauer
4 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: videokonferenz zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1301110
ab € 83,47*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301187
ab € 280,11*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301116
ab € 243,89*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301117
ab € 288,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.