Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8790 HMB HF Schraubendreherbit-Halter Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V) 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 8790 HMB HF Schraubendreherbit-Halter Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V) 1 Stück(e)
Wera 8790 HMB HF Schraubendreherbit-Halter Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V) 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92862869
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003741001
EAN/GTIN:
     4013288193926
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8" Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Unterstützte Schraubendreher-Bitgröße
0.375 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
44 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
96 mm
Paketgewicht
32 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
17.5 mm
Durchmesser
29 mm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.