| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-92864391 Herst.-Nr.: 05003380001 EAN/GTIN: 4013288189820 |
| |
|
| | |
| Bitnuss mit 1/4" Antrieb. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Tschechische Republik | Merkmale | Material | Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V) | | Schaftgröße | 5/64 Zoll | | Unterstütze Schraubendreher-Bit-Schaft-Form | Sechskantschaft | | Unterstützte Schraubendreher-Bitgröße | 0.25 Zoll | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 44 mm | | Verpackungstiefe | 20 mm | | Verpackungshöhe | 94 mm | | Paketgewicht | 19 g | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 28 mm | | Durchmesser | 12.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, wera steckschlüsseleinsatz 6kant 1/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4 |
| | |
| |