Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro-Voice Electro Voice EVOLVE 50M schwarz Freistehende Lautsprecheranlage 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electro-Voice Electro Voice EVOLVE 50M schwarz Freistehende Lautsprecheranlage 1000 W
Electro-Voice Electro Voice EVOLVE 50M schwarz Freistehende Lautsprecheranlage 1000 W
Electro-Voice Electro Voice EVOLVE 50M schwarz Freistehende Lautsprecheranlage 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92868512
Hersteller:
     Electro-Voice
Herst.-Nr.:
     EVOLVE50M-KB-EU
EAN/GTIN:
     4060039131447
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
XLR-Eingang
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
6,35 mm (1/4-Zoll) Eingang
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
172 mm
Höhe
825 mm
Gewicht
4700 g
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Anzahl des Antriebs
8
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
12 Zoll
Treiberdurchmesser
89 mm
Eingebauter Subwoofer
Ja
Audio
RMS-Leistung
1000 W
Frequenzbereich
37 - 20000 Hz
Sound Drucklevel (max)
127 dB
Audio-Kanäle
2
Leistungshöhepunkt pro Kanal
500 W
Design
Typ
Freistehende Lautsprecheranlage
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Befestigungstyp
Wand
Leistungen
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.867,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.063,90*
€ 2.456,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.051,10*
€ 2.440,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.974,36*
€ 2.349,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.904,22*
€ 2.266,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.867,97*
€ 2.222,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.