Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 81101 Kuchenpapier Weiß Rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 81101 Kuchenpapier Weiß Rund
Papstar 81101 Kuchenpapier Weiß Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92896133
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81101
EAN/GTIN:
     4002911811016
Suchbegriffe:
Tortenscheibe
Tortenunterlage
papstar tortenscheiben
Tortenunterlagen aus 100 % Frischfaserkarton

- Durchmesser: 30 cm
- mit glattem Rand
- ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- durch und durch lebensmittelecht
- kompostierbar
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
100
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Weiß
Material
Karton
Durchmesser
300 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,75*
€ 30,643
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,42*
€ 27,87
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 23,29*
€ 27,72
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 22,49*
€ 26,76
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 22,09*
€ 26,29
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 18,96*
€ 22,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.