| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-93002389 Herst.-Nr.: 01.182062.01.001 EAN/GTIN: 8713016098955 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sie haben den Princess Aerofryer Ofen 182065? Dann wird sich dieses Zubehörset sicherlich als nützlich erweisen! Das Set besteht aus einem Frittierkorb, einem Spieß-Set, einem Grillspieß und einem zusätzlichen Griff. Bereiten Sie Pommes Frites, Fleischspieße, Hähnchen und vieles mehr zu! Die Möglichkeiten sind endlos Möchten Sie Ihren Aerofryer-Ofen für mehr als nur Pommes Frites verwenden? Die High Speed Air Convection Technology sorgt für eine optimale Wärmeverteilung, wodurch sich Princess Aerofryer-Öfen nicht nur zum Frittieren, sondern auch zum Backen von Cupcakes, zur Herstellung von Pizza oder zum Frittieren eines ganzen Hähnchens eignen. Setzen Sie eines der Zubehörteile in den Aerofryer-Ofen ein und zaubern Sie im Handumdrehen eine köstliche Mahlzeit. Leicht zu reinigen Oft hat man nach dem Abendessen einfach keine Lust, aufzuräumen. Glücklicherweise ist das Zubehör für den Princess Aerofryer Ofen spülmaschinenfest, was Ihnen bei der Reinigung Zeit spart. Legen Sie die Zubehörteile nach dem Reinigen einfach wieder in den Schrank oder die Schublade und der Abend kann genossen werden. Lieferumfang: 1 Spieß-Set, 1 Rostbratpfanne, 1 Drehspieß, 1 Griff Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | China | ![](/p.gif) | Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) | ![](/p.gif) | Breite des Versandkartons | 285 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 480 mm | ![](/p.gif) | Hauptkarton GTIN (EAN/UPC) | 8713016098962 | Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) | Merkmale | Typ | Zubehör-Set | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Prinzessin | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Aerofryer Oven 182065 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Spieße | 1 | ![](/p.gif) | Teflonbeschichtet | Ja | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Griff(e) | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |