Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74345044
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.182065.01.001
EAN/GTIN:
     8713016091451
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Elektrogrill
Rollengrill
Sie überlegen, ob Sie eine Heißluftfritteuse oder lieber einen Miniofen nehmen sollen? Dann ist der Princess 182065 Aerofryer Oven die perfekte Wahl für Sie. Die luxuriöse Kombination aus Heißluftfritteuse und Miniofen kann grillen, backen, frittieren, braten und sogar dörren. Der rotierende Drahtkorb sorgt für die krossesten Pommes Frites, die Sie jemals hatten, und das, ohne alle 5 Minuten rütteln zu müssen. Außerdem kann das Gerät mit einer speziellen Luftkonvektionstechnologie auf 3 Backflächen eine Menge Snacks zubereiten.

Gesundes Frittieren
Dank der zirkulierenden Heißluft im Princess Aerofryer Oven ist der Einsatz von Öl keine Notwendigkeit mehr, um Pommes Frites, Fleisch, Fisch und Gemüse zuzubereiten. Das heißt, Sie können gesünder kochen und trotzdem all die Lebensmittel genießen, die Sie und Ihre Familie so lieben. Selbst Snacks, Gebäck oder Brot wird knusprig und lecker. Außerdem hat der Aerofryer Oven eine Dörrfunktion für Früchte und Gemüse. Die beste Art, gesunde Snacks wie Trockenobst oder Gemüsechips für sich oder Ihre Kleinen zuzubereiten.

Die neueste Technologie für gesundes Heißluftfrittieren
Der Princess Aerofryer Oven kombiniert zirkulierende Heißluft mit der perfekten Gartemperatur, so dass sie ihn zum Frittieren, Backen, Grillen und Braten. Die Zubereitung durch schnell zirkulierende Heißluft sorgt dafür, dass Sie für ein perfektes und knuspriges Ergebnis kein Fett benötigen. Fettfrei bedeutet außerdem keinerlei Unordnung, so dass Sie das Gerät für den alltäglichen Gebrauch in der Küche lassen können. Abgesehen von den zehn programmierten Einstellungen können Sie auch noch die Temperatur manuell zwischen 40 °C und 200 °C regulieren, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen. So lassen sich Brötchen, Fleischbälle und Quiche ganz einfach zubereiten. Dank der zugehörigen drei Grillroste passen viele Produkte gleichzeitig in den Ofen.

Einfache Benutzung
Am digitalen Touchscreen lässt sich die korrekte Temperatur oder das gewünschte Programm ganz einfach wählen. Darüber hinaus sorgen die 90-Minuten-Timerfunktion und der Überhitzungsschutz dafür, dass der Aerofryer Oven sicher im Gebrauch ist. Mit dem speziell dafür entwickelten Griff kann man den Drehkorb leicht entnehmen und über einem Teller entleeren, ohne eine heiße Oberfläche berühren zu müssen.

Programmierte Einstellungen
Dank programmierter Einstellungen können Sie die richtige Temperatur und Backzeit einfach per Tastendruck wählen. Der Princess Aerofryer Oven hat 10 programmierte Einstellungen für Pommes Frites, Steak, Gebäck, Pizza, Brot, Fisch, Shrimps und Hühnchen sowie zum Grillen und Dörren. Probieren Sie einfach alle aus und erleben Sie, welche Möglichkeiten Ihnen ein Aerofryer Oven bietet. Von Pommes Frites bis zur Zubereitung von Fleisch, Fisch und Gemüse mit wenig bis gar keinem Öl ist alles möglich.

Lieferumfang:
Princess Aerofryer Oven, Backplatte, 3 Grillroste, Grillkorb, Handgriff für Grillkorb, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
323 mm
Tiefe
323 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
5600 g
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
375 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Paketgewicht
8918 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
10 l
Friteusenkapazität
0.65 kg
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Anzahl der Programme
10
Grillen
Ja
Röstfunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
40 °C
Temperatur (max)
200 °C
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Digital-Zeitmesser
Ja
99-Minuten-Timer
90 min
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
400 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016091468
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Grillrost
Ja
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Anzeigelicht
Ja
Power-LED
Ja
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Energie
Leistung
1500 W
Automatische Abschaltung
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Silber
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Berührung
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Cool Touch Handgriff
Ja
Griff(e)
Ja
Anzahl der Frittierkörbe
1
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Sichtfenster
Ja
Kabellänge
1 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.182062.01.001
ab € 26,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.