Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORDISSIMO Luna 2 Intel Celeron J J3455 4 GB DDR3-SDRAM 240 GB eMMC Mini Tower Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ORDISSIMO Luna 2 Intel Celeron J J3455 4 GB DDR3-SDRAM 240 GB eMMC Mini Tower Mini-PC Schwarz
ORDISSIMO Luna 2 Intel Celeron J J3455 4 GB DDR3-SDRAM 240 GB eMMC Mini Tower Mini-PC Schwarz
ORDISSIMO Luna 2 Intel Celeron J J3455 4 GB DDR3-SDRAM 240 GB eMMC Mini Tower Mini-PC Schwarz
ORDISSIMO Luna 2 Intel Celeron J J3455 4 GB DDR3-SDRAM 240 GB eMMC Mini Tower Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93130654
Hersteller:
     ordissimo
Herst.-Nr.:
     ART0444
EAN/GTIN:
     3760179062007
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
957 g
Design
Gehäusetyp
Mini Tower
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Secure Boot
Ja
Intel® Smart Connect Technologieversion
0,00
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Boot Technologieversion
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version
0,00
Intel® Smart Response Technologieversion
0,00
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
240 GB
Speichermedien
eMMC
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 500
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Software
Installiertes Betriebssystem
Ordissimo
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Tastatur enthalten
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Celeron J
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
J3455
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
2.3 GHz
Prozessor-Cache
2 MB
Prozessor-Threads
4
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR3-SDRAM
Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,34*
€ 321,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,09*
€ 321,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,61*
€ 316,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,58*
€ 306,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.