Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mountain Everest Max Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mountain Everest Max Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Grau
Mountain Everest Max Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Grau
Mountain Everest Max Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93142878
Hersteller:
     Mountain
Herst.-Nr.:
     MG-EVK1G-CP1-DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Mountain Tastaturen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
461 x 265 x 43 mm
Tastaturgewicht
1373 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Grau
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Tastatur-Stil
Gerade
Island-Stil Tastatur
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Eingebautes Display
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Cherry MX Speed Silver
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Eingebautes memory
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-C
Kabellänge
2 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,84*
€ 249,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,91*
€ 247,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,90*
€ 246,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,69*
€ 242,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 80,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.