Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D2101V Video-Zugangssystem Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DoorBird D2101V Video-Zugangssystem Edelstahl
DoorBird D2101V Video-Zugangssystem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93291877
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423870055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Elektronischer Türgong
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Innengerät inklusive
Ja
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF (RTP [RFC-2833], SIP INFO [RFC-2976]), STM
Netzstandard
IEEE 802.3af
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Smartphone-Unterstützung
Ja
IK-Kodex
IK08
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
12
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
48.75 mm
Höhe
253 mm
Gewicht
767 g
Kamera
Unterstützte Video-Modi
720p
Objektivtyp
Ultra-Weitwinkel
Bildwinkel, horizontal
140 °
Bildwinkel, vertikal
100 °
Bewegungssensor
Ja
Abstand Bewegungssensor
10 m
Bewegungssensor-Erfassungswinkel
180 °
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Freisprecheinrichtung
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Echounterdrückung
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Knöpfe
1 Tasten
RFID-Lesegerät
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 662,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,32*
€ 861,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,25*
€ 852,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 708,93*
€ 843,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,93*
€ 822,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,63*
€ 804,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,31*
€ 788,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DoorBird
423860704
ab € 81,95*
Sonstiges
DoorBird
423860902
ab € 372,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.