| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-93311441 Herst.-Nr.: 29115.00 EAN/GTIN: 7611722022008 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die neue und nachhaltige Lösung für Ihren Versand! 1 Karton à 250 Stk., biologisch abbaubares Fenster links, ohne Aufdruck, leicht zu handhabender 2-facher Haftklebeverschluss und Perforation zum einfachen und komfortablen Öffnen des Umschlags. Das neue und nachhaltige ELCO Quick Vitro aus Papier mit Fenster aus biologisch abbaubarer Folie vereint alle wichtigen Eigenschaften einer Dokumententasche mit Nachhaltigkeit und ist somit die ideale Lösung für die Anbringung von Dokumenten an Päckchen, Paketen oder auch Versandtaschen. Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | C5 (162 x 229 mm) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Fenster | Ja | ![](/p.gif) | Gewicht der Umschlagmedien | 110 g/m² | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, elco briefumschlag weiß, c5 fensterbriefumschlag, c5 fensterbriefumschlag elco |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |