Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritzenhoff & Breker 4every day Suppenteller Rund Glas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritzenhoff & Breker 4every day Suppenteller Rund Glas Schwarz
Ritzenhoff & Breker 4every day Suppenteller Rund Glas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93398819
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     814422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale
Das robuste Geschirr in Porzellan-Optik ist aus voll gehärtetem Opalglas. Dieses Material ist besonders widerstandsfähig gegen mechanische und auch thermische Belastungen. Es ist stoß-, schlag- und bruchsicherer sowie kratzfester als Porzellan.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Europa
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Produkttyp
Suppenteller
Form
Rund
Material
Glas
Produktfarbe
Schwarz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Bruchfest
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
814378
ab € 7,58*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
814415
ab € 5,25*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
814354
ab € 3,00*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
814347
ab € 5,23*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
814330
ab € 3,29*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
814361
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.