Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritzenhoff & Breker 4every day Rund Glas Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritzenhoff & Breker 4every day Rund Glas Schwarz 1 Stück(e)
Ritzenhoff & Breker 4every day Rund Glas Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93398498
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     814378
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Servierplatte
Das robuste Geschirr in Porzellan-Optik ist aus voll gehärtetem Opalglas. Dieses Material ist besonders widerstandsfähig gegen mechanische und auch thermische Belastungen. Es ist stoß-, schlag- und bruchsicherer sowie kratzfester als Porzellan.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Form
Rund
Material
Glas
Produktfarbe
Schwarz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Bruchfest
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
814415
ab € 5,18*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
814422
ab € 7,49*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
814354
ab € 2,98*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
814347
ab € 5,14*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
814330
ab € 3,26*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
814361
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.