Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01165-001 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01165-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Axis 01165-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Axis 01165-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Axis 01165-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Axis 01165-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Axis 01165-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Axis 01165-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93482674
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01165-001
EAN/GTIN:
     7331021061255
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
axis kamerahalter
kamerahalter
Die Masthalterung AXIS T91B47 ist für den Innenbereich und den Außenbereich ausgelegt. Sie ist in zwei Aufführungen mit seewasserfestem Edelstahlbändern (SS316L) unterschiedlicher Länge erhältlich. Eine Ausführung für Masten mit Durchmesser 50 bis 150 mm und eine für Masten mit Durchmesser 100 bis 410 mm. Darüber hinaus ist sie zum Befestigen von Kameras an Trägern geeignet. Bei Verwendung der AXIS T91B47 mit unbeweglichen Bullet-Kameras ist kein weiteres Zubehör (wie etwa Hängemontagesets) erforderlich. Die Lösung ist also kosteneffizient.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Lieferumfang
Montageset
Ja
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
T92E05 Protective Housing T92E20 Outdoor Housing T92G20 Outdoor Housing T93F05 Protective Housing T93F10 Outdoor Housing T93F20 Outdoor Housing T93G05 Protective Housing P33 Mounting Bracket Steel Straps TX30 T91E61 Wall Mount T91R61 Wall Mount T94B01P Conduit Back Box T94F01S Mount Bracket T94Q01A Wall Mount T94S01P Conduit Back Box D2050-VE C3003-E M3024-LVE M3025-VE M3026-VE M3037-PVE M3057-PLVE M3058-PLVE P3224-LV Mk II P3224-V Mk II P3225-LV Mk II P3225-V Mk II P3227-LV P3228-LV P3235-LV P3367-VE P3375-LVE P3375-VE P3807-PVE Q3515-LV Q3515-LVE Q3517-LV Q3517-LVE Q3518-LVE Q3527-LVE Q3615-VE Q3617-VE M1124-E M1125-E P1364-E P1365-E Mk II P1367-E P1368-E P1435-LE P1445-LE P1445-LE-3 P1447-LE P1448-LE Q1615-E Mk II Q1645-LE Q1647-LE Q1765-LE AXIS Q1785-LE Q1786-LE Q1941-E Q1942-E Q2901-E
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.