Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 173-4265495 Herst.-Nr.: OS2260-P10-EU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sicherheit | Zugriffkontrollliste | Ja | ![](/p.gif) | MAC Adressen Filtern | Ja | Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | Ja | Design | Rack-Einbau | Ja | ![](/p.gif) | Formfaktor | 1U | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Ja | Multicast-Funktionen | Multicast Unterstützung | Ja | Management-Funktionen | Switch-Typ | Managed | ![](/p.gif) | Switch-Ebene | L2+ | ![](/p.gif) | Quality of Service (QoS) Support | Ja | ![](/p.gif) | Web-basiertes Management | Ja | ![](/p.gif) | Cloud-verwaltet | Ja | ![](/p.gif) | MIB Unterstützung | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | ![](/p.gif) | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % | Energie | Energiequelle | PoE | Datenübertragung | MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen | ![](/p.gif) | Statische Route | Ja | ![](/p.gif) | Jumbo Frames Unterstützung | Ja | ![](/p.gif) | Jumbo-Frames | 12000 | Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3au, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | ![](/p.gif) | Port-Spiegelung | Ja | ![](/p.gif) | Vollduplex | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja | ![](/p.gif) | Link Aggregation | Ja | ![](/p.gif) | Broadcast-Sturmkontrolle | Ja | ![](/p.gif) | Auto MDI/MDI-X | Ja | ![](/p.gif) | Spannbaum-Protokoll | Ja | ![](/p.gif) | VLAN-Unterstützung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 | ![](/p.gif) | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 173 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 189,59* | € 221,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,00* | ab € 205,64* | € 236,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 364,26* | € 413,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 173 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 173 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 173 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|