Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita MP001GZ Luftkompressor 24 l/min Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita MP001GZ Luftkompressor 24 l/min Akku
Makita MP001GZ Luftkompressor 24 l/min Akku
Makita MP001GZ Luftkompressor 24 l/min Akku
Makita MP001GZ Luftkompressor 24 l/min Akku
Makita MP001GZ Luftkompressor 24 l/min Akku
Makita MP001GZ Luftkompressor 24 l/min Akku
Makita MP001GZ Luftkompressor 24 l/min Akku
Makita MP001GZ Luftkompressor 24 l/min Akku
Makita MP001GZ Luftkompressor 24 l/min Akku
Makita MP001GZ Luftkompressor 24 l/min Akku
Makita MP001GZ Luftkompressor 24 l/min Akku
Makita MP001GZ Luftkompressor 24 l/min Akku
Makita MP001GZ Luftkompressor 24 l/min Akku
Makita MP001GZ Luftkompressor 24 l/min Akku
Makita MP001GZ Luftkompressor 24 l/min Akku
Makita MP001GZ Luftkompressor 24 l/min Akku
Makita MP001GZ Luftkompressor 24 l/min Akku
Makita MP001GZ Luftkompressor 24 l/min Akku
Makita MP001GZ Luftkompressor 24 l/min Akku
Makita MP001GZ Luftkompressor 24 l/min Akku
Makita MP001GZ Luftkompressor 24 l/min Akku
Makita MP001GZ Luftkompressor 24 l/min Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93799348
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     MP001GZ
EAN/GTIN:
     0088381748926
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Praktischer Akku-Kompressor mit 40 V max. zum schnellen und einfachen Befüllen von Reifen, Bällen uvm.Akku-Kompressor mit +/- Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks, das Display zeigt zeitgleich den Ist- und Sollwert. Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 11,1 bar und verfügt über eine Dekompressionsfunktion. Der Schlauch ist 0,65 m lang. Mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des Umfelds. Inkl. diversen Adaptern.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
40 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Geeignet für
Universal
Griff(e)
Ja
Integriertes Druckmessgerät
Ja
Integrierter Strahler
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
329 mm
Höhe
231 mm
Gewicht
2200 g
Leistungen
Aufnahmekapazität
24 l/min
Maximaler Betriebsdruck
11.1 bar
Geräuschpegel
22 dB
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.