| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-93813151 Herst.-Nr.: ES680108-BULK EAN/GTIN: 5704174565130 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 10.4 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Galaxy Tab A 7.0 SM-T285, Tab A 7.0 SM-T280 | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Stoßfest | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 175 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 10 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 244 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 331 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 330 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |