Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DEADML814 Arbeitslampe Schwarz, Grün, Edelstahl LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DEADML814 Arbeitslampe Schwarz, Grün, Edelstahl LED
Makita DEADML814 Arbeitslampe Schwarz, Grün, Edelstahl LED
Makita DEADML814 Arbeitslampe Schwarz, Grün, Edelstahl LED
Makita DEADML814 Arbeitslampe Schwarz, Grün, Edelstahl LED
Makita DEADML814 Arbeitslampe Schwarz, Grün, Edelstahl LED
Makita DEADML814 Arbeitslampe Schwarz, Grün, Edelstahl LED
Makita DEADML814 Arbeitslampe Schwarz, Grün, Edelstahl LED
Makita DEADML814 Arbeitslampe Schwarz, Grün, Edelstahl LED
Makita DEADML814 Arbeitslampe Schwarz, Grün, Edelstahl LED
Makita DEADML814 Arbeitslampe Schwarz, Grün, Edelstahl LED
Makita DEADML814 Arbeitslampe Schwarz, Grün, Edelstahl LED
Makita DEADML814 Arbeitslampe Schwarz, Grün, Edelstahl LED
Makita DEADML814 Arbeitslampe Schwarz, Grün, Edelstahl LED
Makita DEADML814 Arbeitslampe Schwarz, Grün, Edelstahl LED
Makita DEADML814 Arbeitslampe Schwarz, Grün, Edelstahl LED
Makita DEADML814 Arbeitslampe Schwarz, Grün, Edelstahl LED
Makita DEADML814 Arbeitslampe Schwarz, Grün, Edelstahl LED
Makita DEADML814 Arbeitslampe Schwarz, Grün, Edelstahl LED
Makita DEADML814 Arbeitslampe Schwarz, Grün, Edelstahl LED
Makita DEADML814 Arbeitslampe Schwarz, Grün, Edelstahl LED
Makita DEADML814 Arbeitslampe Schwarz, Grün, Edelstahl LED
Makita DEADML814 Arbeitslampe Schwarz, Grün, Edelstahl LED
Makita DEADML814 Arbeitslampe Schwarz, Grün, Edelstahl LED
Makita DEADML814 Arbeitslampe Schwarz, Grün, Edelstahl LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93814770
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DEADML814
EAN/GTIN:
     0088381728614
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Der Lampenkopf besteht aus drei Teilen die einzeln verstellt werden können. Stabiler Stand mit tiefem Schwerpunkt mittels eines Dreifußes. Schneller Aufbau durch einen zweiläufigen teleskopierbaren Schaft bis zu einer Höhe von 2,24 m. Eingeklappt nur 1,0 m hoch.
Weitere Informationen:
Lampen
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
12 Glühbirne(n)
Lichtleistung
900 lm
Lichtstrom (Intensivstufe)
3000 lm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Ständer enthalten
Ja
Design
Typ
Freistehende Arbeitsleuchte
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Edelstahl
Griff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Faltbar
Ja
Leistungen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
658 mm
Tiefe
573 mm
Höhe
2240 mm
Höhenverstellung
Ja
Höhe (min)
1250 mm
Höhe (max)
2240 mm
Gewicht
7400 g
Energie
Energiequelle
Akku
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
3 h
Batteriereichweite
10 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Wiederaufladbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,35*
€ 368,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,28*
€ 365,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,04*
€ 338,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,20*
€ 331,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,31*
€ 312,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.