Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta DigitDia evolution Film-/Dia-Scanner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta DigitDia evolution Film-/Dia-Scanner Schwarz
Reflecta DigitDia evolution Film-/Dia-Scanner Schwarz
Reflecta DigitDia evolution Film-/Dia-Scanner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93821524
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     65800
EAN/GTIN:
     4005039658006
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
diascanner reflecta
dia scanner
Dias erleiden mit der Zeit einen unaufhaltsamen Qualitätsverlust. Die Farben verblassen oder es zeichnet sich ein Farbstich ab. Mit jedem Jahr verlieren sie an Ausstrahlung. Oft ist nach 30 Jahren das „Mindesthaltbarkeitsdatum“ schon abgelaufen. Dabei warten in vielen Haushalten noch immer tausende Dias aus alten Zeiten auf ihre Rettung. Mit dem neuen Magazin-Diascanner „DigitDia evolution“ lassen sich auch große Mengen der kleinen Kunstwerke mit nur wenig Aufwand für alle Zeiten als digitale Exponate bewahren. Mit dem innovativen „DigitDia evolution“ lässt sich nicht nur das gesamte Diaarchiv direkt aus den Magazinen digitalisieren, sondern man kann die Dias auch direkt auf dem integrierten 7“-IPS-Display (17,8 cm) betrachten. Die Bedienung des Diascanners, der seine Arbeit völlig unabhängig von einem Computer verrichtet, ist kinderleicht. Die hohe Scanqualität und Geschwindigkeit garantiert ein innovativer CMOS-Bildsensor. Die diffuse Tageslicht-LED-Lichtquelle sorgt für die optimale Farbwiedergabe und reduziert gleichzeitig Staub und Kratzer. Korrekturen an Farbe und Belichtung können wahlweise automatisch oder manuell durchgeführt werden. Optional kann auch ein externer Monitor, ein Fernsehgerät oder einen Projektor über den HDMI-Ausgang des „DigitDia evolution“ angeschlossen werden. Somit ist auch eine klassische Dia-Schau wieder möglich. Sowohl Wiedergabe als auch Digitalisierung der Dias können manuell oder automatisiert erfolgen. Das automatische Scannen eines kompletten Magazins mit 50 Dias erfolgt in nur vier Minuten in bester Auflösung (bis 4608 x 3072 Pixel bzw. 5750 x 3840 Pixel interpoliert), wobei die digitalen Bilder direkt auf einer SD-Karte (bis zu 128 GB) gespeichert werden. Damit beträgt die Scangeschwindigkeit für ein einziges Dia weniger als fünf Sekunden, wobei Kleinbild-Dias mit allen gängigen Rähmchen in Universal-, CS- oder LKM-Magazinen verwendet werden können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
243 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
141 mm
Gewicht
1650 g
Design
Scanner-Typ
Film-/Dia-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirmdiagonale
7 Zoll
Display-Auflösung
5760 x 3840 Pixel
Farbdisplay
Ja
Steuerung
Tasten
Leistungen
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.33 Zoll
Megapixel (ca.)
15.3 MP
Lichtquelle
LED
Scanner-Dateiformate
JPEG
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Energie
Netzteiltyp
AC
Scannen
Farbscannen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.768,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.924,94*
€ 2.290,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.920,51*
€ 2.285,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.861,58*
€ 2.215,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.820,18*
€ 2.166,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.768,73*
€ 2.104,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.