Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES682063-BULK Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES682063-BULK Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz
eSTUFF ES682063-BULK Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93846539
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES682063-BULK
EAN/GTIN:
     5704174575290
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Folio
Material
Mikrofaser
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 11 (2021), iPad Pro 11 (2022)
Anzahl der Stand-Modi
2
Verschlussart
Magnetverschluss
Schutzfunktion
Stoßfest
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
181 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
285 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
185 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.