| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-93849517 Herst.-Nr.: TSR 0.5-2418 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | Ausgangsstrom | 500 mA | ![](/p.gif) | Ausgangsspannung | 1.8 V | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff, Silikon, Kupfer, Nickel | ![](/p.gif) | Anzahl | 2 | ![](/p.gif) | Typ | DC/DC | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -40 - 90 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -55 - 125 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % | ![](/p.gif) | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | REACH, RoHS | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 7.5 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 10.2 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 11.7 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1.9 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |