Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TES 1-2413V Elektrischer Umwandler 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TES 1-2413V Elektrischer Umwandler 1 W
Traco Power TES 1-2413V Elektrischer Umwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93849769
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TES 1-2413V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1 W
DC input Spannung
21.6 - 26.4 V
Ausgangsstrom
67 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Kunststoff, Silikon, Zinn
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
16.3 mm
Gewicht
2 g
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,311*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,352*
€ 11,12888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,931*
€ 10,62789
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,311*
€ 8,70009
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.