Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TRN 1-0522 Elektrischer Umwandler 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TRN 1-0522 Elektrischer Umwandler 1 W
Traco Power TRN 1-0522 Elektrischer Umwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93850723
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TRN 1-0522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1 W
DC input Spannung
4.5 - 13.2 V
Ausgangsstrom
45 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon, Zinn
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 97 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.1 mm
Tiefe
10.5 mm
Höhe
11.9 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.