Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEN 15-1211 Elektrischer Umwandler 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEN 15-1211 Elektrischer Umwandler 15 W
Traco Power TEN 15-1211 Elektrischer Umwandler 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93851981
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 15-1211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
15 W
DC input Spannung
9-18 V
Ausgangsstrom
3000 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
50.8 mm
Gewicht
32 g
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
THL 15-2411WI
ab € 20,03*
Ähnlich
Traco
THN 15-1211N
ab € 28,21*
Ähnlich
XP Power
JCK1512S05
ab € 25,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.