Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DrayTek V10GDAC-1M-DE-AT-CH InfiniBand/fibre optic cable SFP SFP + Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DrayTek V10GDAC-1M-DE-AT-CH InfiniBand/fibre optic cable SFP SFP + Schwarz
DrayTek V10GDAC-1M-DE-AT-CH InfiniBand/fibre optic cable SFP SFP + Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93852151
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     V10GDAC-1M-DE-AT-CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
InfiniBand Kupferkabel
Die DAC-Kabel bieten die Möglichkeit, sowohl 1G- als auch 10G-SFP- und SFP+-Ports zu verbinden.

Mit diesen Kabeln kann auf kostengünstige Weise eine Uplink-Verbindung zwischen DrayTek-Switches oder zwischen Routern und Switches hergestellt werden.

DAC (Direct Attached Cable) bietet eine Alternative zu Cat. 6A RJ45 und einem Single- oder Multi-Mode-Glasfaser-Uplink.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
SFP
Anschluss 2
SFP +
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.