Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6212-2RSR-C3 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6212-2RSR-C3 Industrielager Kugellager
FAG 6212-2RSR-C3 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93852972
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6212-2RSR-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
778 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
60 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 13,38* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342566
ab € 44,00*
Zubehör
RS Pro
4342572
ab € 55,36*
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.514,49*
Zubehör
SKF
LAGD 60/WA2
ab € 18,44*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.