Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6209-2Z Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6209-2Z Industrielager Kugellager
FAG 6209-2Z Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93852993
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6209-2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
408.87 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
45 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342566
ab € 44,05*
Zubehör
RS Pro
4342572
ab € 54,95*
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.573,03*
Zubehör
SKF
LAGD 60/WA2
ab € 18,33*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.