Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6210-2Z Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6210-2Z Industrielager Kugellager
FAG 6210-2Z Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93853006
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6210-2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
460 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
50 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342566
ab € 44,00*
Zubehör
RS Pro
4342572
ab € 55,36*
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.567,91*
Zubehör
SKF
LAGD 125/HMT68
ab € 22,60*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.