Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6210-2RSR Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6210-2RSR Industrielager Kugellager
FAG 6210-2RSR Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93853046
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6210-2RSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
470 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
50 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 13,36* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342566
ab € 43,97*
Zubehör
RS Pro
4342572
ab € 55,15*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 3.935,19*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 16,96*
Zubehör
SKF
TKED 1
ab € 491,97*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.