Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6211-2Z-C3 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6211-2Z-C3 Industrielager Kugellager
FAG 6211-2Z-C3 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93853056
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6211-2Z-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
640 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
55 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 9,82* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342566
ab € 44,05*
Zubehör
RS Pro
4342572
ab € 54,95*
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.669,05*
Zubehör
SKF
TMHC 110E
ab € 722,77*
Zubehör
SKF
TKES 10A
ab € 1.167,92*
Zubehör
SKF
LAGD 125/HMT68
ab € 22,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.