| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-93854413 Herst.-Nr.: TEM 3-2422N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | Leistung | 3 W | ![](/p.gif) | DC input Spannung | 21.6-26.4 V | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom | 125 mA | ![](/p.gif) | Ausgangsspannung | 12 V | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Kupfer, Nickel, Silikon | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 | ![](/p.gif) | Typ | DC/DC | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -40 - 70 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -55 - 125 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 20.3 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 10.2 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 31.8 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 12.4 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |