Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMG 15124 Elektrischer Umwandler 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMG 15124 Elektrischer Umwandler 15 W
Traco Power TMG 15124 Elektrischer Umwandler 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93856431
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMG 15124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
15 W
DC input Spannung
90-264 V
Ausgangsstrom
625 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
27.2 mm
Tiefe
19.1 mm
Höhe
41.2 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TMPW 25-124
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.